鉛筆 大工のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
115件の「鉛筆 大工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆 建築」、「赤えんぴつ」、「製図用 鉛筆」などの商品も取り扱っております。
工事用鉛筆PRO シンワ測定ランキング1位
PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
1箱(3本)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆)ランキング2位
商品タイプ本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
1箱(12本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。 高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
1箱(6本)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

建築用 鉛筆 不易ランキング4位
強くてなめらかな書き味。 両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色
1袋(6本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉛筆型クレヨン 工事用 シンワ測定ランキング5位
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン材質握り:木寸法(mm)175×8×8質量(g)6インククレヨン入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
1セット(3本)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

建築資材へのマーキング用
商品タイプ本体主な用途建築用
1パック(3本)
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色商品タイプ本体
1箱(12本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用主な用途事務・学習用芯色
1箱(12本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。主な用途建築用繰り返し・詰め替え2
1箱(6本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
1本ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

商品タイプ本体質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21主な用途一般用芯色
1箱(12本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
1本
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

日照や時間や水分で変色したり流れたりしない発色のいい赤色顔料、油性ワックスで硬めに仕上げました。 筆記線が細く色が強く、マーキングに最適。
商品タイプ本体仕様硬質あか製品質量(g)33(1函)主な用途建築用芯色繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
829税込912
当日出荷

建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色トラスコ品番813-4817質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
999税込1,099
当日出荷

3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
1個
119税込131
当日出荷

従来よりも太目の芯を採用 従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。 また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。 特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる 芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。 また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。 硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!! 折れにくい高級粘土を使用 芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。 高級感があり、なじみやすいデザイン デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。 また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。
主な用途一般用
1個(3本)
309税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式芯径(mm)1.3
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色
1本ほか
169税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

サンフレイムジャパン鉛筆
書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
主な用途事務・学習用繰り返し・詰め替え対応
1ダース(12本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)